Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0560-047A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0560-047A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779971
Fabricant :8151174
EAN :7323226354102


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 97 mm |
| Longueur de coupe | 58 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 97 mm |
| Longueur de coupe | 58 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | tialsin + tisin (pvd) |
| Tolérance | h8 - h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | l/d = 8 |
| Affûtage | pointe amincie (thinned point) |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier (nuance iso p) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
400,98 € HT
/ unité
481,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h