Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D1700DM20-04
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DS20-D1700DM20-04
Rubix :0033-0736465
Fabricant :7755862
EAN :7323224555785


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 17 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 96,69 mm |
| Queue | iso 9766 |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 17 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 96,69 mm |
| Queue | iso 9766 |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Type de plaquette | ds20-01...p/ds20-01...c |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 4xd |
| Longueur de queue | 112 mm |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
749,77 € HT
/ unité
899,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours