Références
Sandvik Coromant :DS20-D1905LX25-04
Rubix :0033-0736439
Fabricant :7548820
EAN :7323223642929


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 19,05 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 156,71 mm |
| Queue | arbre cylindrique avec bride (surface selon iso 9766) |
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 19,05 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 156,71 mm |
| Queue | arbre cylindrique avec bride (surface selon iso 9766) |
| Diamètre queue | 25,4 mm |
| Type de plaquette | ds20-0205-p |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 4xd |
| Longueur de queue | 56 mm |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
788,96 € HT
/ unité
946,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours