Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D5715LX38-04
Corodrill 880
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DS20-D5715LX38-04
Rubix :0033-0799780
Fabricant :7549022
EAN :7323223644947


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 57,15 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 230,1891 mm |
| Queue | arbre cylindrique avec plat selon iso 9766 |
Documents
Détails articles : CORODRILL 880 DS20-D5715LX38-04
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 57,15 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 230,1891 mm |
| Queue | arbre cylindrique avec plat selon iso 9766 |
| Diamètre queue | 38,1 mm |
| Type de plaquette | ds20-0708 (convient pour c et p) |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 4,03 |
| Longueur de queue | 338,2748 mm |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 313,41 € HT
/ unité
1 576,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours