Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D2300L25-04

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :880-D2300L25-04
Rubix :0033-0144096
Fabricant :5765435
FORET CORODRILL 880 880-D2300L25-04

Résumé technique

Diamètre de perçage23 mm
Longueur apparente113,578 mm
Queuecylindrique iso9766
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CORODRILL 880 880-D2300L25-04


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage23 mm
Longueur apparente113,578 mm
Queuecylindrique iso9766
Diamètre queue25 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage4 mm
Longueur de queue564,219 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpshss
861,33 € HT
/ unité
1 033,60 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h