Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D2700DM32-04
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DS20-D2700DM32-04
Rubix :0033-0736363
Fabricant :7755896
EAN :7323224556126


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 27 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 108,67 mm |
| Queue | mdi-32 |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 27 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 108,67 mm |
| Queue | mdi-32 |
| Diamètre queue | 32 mm |
| Type de plaquette | 03c/03p |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 4,02 |
| Longueur de queue | 162 mm |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
907,55 € HT
/ unité
1 089,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours