Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D6000L40-02

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :880-D6000L40-02
Rubix :0033-0325911
Fabricant :5765549
FORET CORODRILL 880 880-D6000L40-02

Résumé technique

Diamètre de perçage60 mm
Longueur apparente166,0684 mm
Queuecylindrique iso9766
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CORODRILL 880 880-D6000L40-02


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage60 mm
Longueur apparente166,0684 mm
Queuecylindrique iso9766
Diamètre queue40 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage2
Longueur de queue70,9316 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpshss
1 137,50 € HT
/ unité
1 365,00 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h