Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D2250L25-03

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :880-D2250L25-03
Rubix :0033-0144125
Fabricant :5765569
FORET CORODRILL 880 880-D2250L25-03

Résumé technique

Diamètre de perçage22,5 mm
Longueur apparente89,549 mm
Queuecylindrique iso9766
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CORODRILL 880 880-D2250L25-03


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage22,5 mm
Longueur apparente89,549 mm
Queuecylindrique iso9766
Diamètre queue25 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage3,022 mm
Longueur de queue564,508 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpshss
715,55 € HT
/ unité
858,66 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h