Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D0660L50-04

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880-D0660L50-04

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :880-D0660L50-04
Rubix :0033-0758839
Fabricant :6660352
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880

Résumé technique

Diamètre de perçage66 mm
Longueur apparente344,7 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -metric: 50
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage66 mm
Longueur apparente344,7 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -metric: 50
Diamètre queue50 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage4,18182
Longueur de queue81,3 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpsacier
2 528,93 HT
/ unité
3 034,72 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h