Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D3332LX38-06

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DS20-D3332LX38-06
Rubix :0033-0736353
Fabricant :7548914
EAN :7323223643865
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20

Résumé technique

Diamètre de perçage33,32 mm
Longueur apparente200,9506 mm
Queuequeue cylindrique avec plat selon iso 9766 (refroidissement interne, alimentation interne)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage33,32 mm
Longueur apparente200,9506 mm
Queuequeue cylindrique avec plat selon iso 9766 (refroidissement interne, alimentation interne)
Diamètre queue38,1 mm
Type de plaquetteds20-0508-p
Rapport Longueur/Diamètre de percage6,03
Longueur de queue203,8604 mm
Arrosage interneoui
1 235,36 € HT
/ unité
1 482,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours