Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D3300DM40-07
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DS20-D3300DM40-07
Rubix :0033-0799847
Fabricant :7790757
EAN :7323224722422


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 33 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 235 mm |
| Queue | mdi-40 |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE IND.CORODRILL
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 33 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 235 mm |
| Queue | mdi-40 |
| Diamètre queue | 40 mm |
| Type de plaquette | ds20-0407-c |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 7,03xd |
| Longueur de queue | 294 mm |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 239,40 € HT
/ unité
1 487,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h