Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D4300L50-05

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :880-D4300L50-05
Rubix :0033-0758604
Fabricant :5765463
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880

Résumé technique

Diamètre de perçage43 mm
Longueur apparente250,3474 mm
Queuecylindrique iso9766
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage43 mm
Longueur apparente250,3474 mm
Queuecylindrique iso9766
Diamètre queue50 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage5
Longueur de queue80,6526 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpshss
1 252,55 € HT
/ unité
1 503,06 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h