Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D2200C5-03

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :880-D2200C5-03
Rubix :0033-0334497
Fabricant :5765589
FORET CORODRILL 880 880-D2200C5-03

Résumé technique

Diamètre de perçage22 mm
Longueur apparente106,5529 mm
Queuecylindrique iso9766
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CORODRILL 880 880-D2200C5-03


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage22 mm
Longueur apparente106,5529 mm
Queuecylindrique iso9766
Diamètre queue50 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage3
Longueur de queue30,4471 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpshss
861,33 € HT
/ unité
1 033,60 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h