Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant A880-D0750LX25-02

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :A880-D0750LX25-02
Rubix :0033-0756928
Fabricant :5723635
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880

Résumé technique

Diamètre de perçage19,05 mm
Longueur apparente38,1 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 1
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage19,05 mm
Longueur apparente38,1 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 1
Diamètre queue25,4 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage2
Longueur de queue56,3825 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpsacier
645,83 € HT
/ unité
775,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours