Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D2000L25-04

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :880-D2000L25-04
Rubix :0033-0144077
Fabricant :5765392
EAN :11802501
FORET CORODRILL 880 880-D2000L25-04

Résumé technique

Diamètre de perçage20 mm
Longueur apparente100,6 mm
Queuecylindrique iso9766
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CORODRILL 880 880-D2000L25-04


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage20 mm
Longueur apparente100,6 mm
Queuecylindrique iso9766
Diamètre queue25 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage4 mm
Longueur de queue56,4 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpshss
829,98 € HT
/ unité
995,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h