Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant A880-D0625LX19-04
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A880-D0625LX19-04
Rubix :0033-0756942
Fabricant :5724479




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 15,875 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 63,5 mm |
| Queue | cylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 3/4 |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 15,875 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 63,5 mm |
| Queue | cylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 3/4 |
| Diamètre queue | 19,05 mm |
| Type de plaquette | corodrill 880 |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 4 |
| Longueur de queue | 50,3044 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
740,00 € HT
/ unité
888,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours