Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant A880-D0500LX19-04

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :A880-D0500LX19-04
Rubix :0033-0756962
Fabricant :5723500
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880

Résumé technique

Diamètre de perçage12,7 mm
Longueur apparente50,8 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 3/4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage12,7 mm
Longueur apparente50,8 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 3/4
Diamètre queue19,05 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage4
Longueur de queue50,385 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpsacier
740,00 € HT
/ unité
888,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours