Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant A880-D2500LX38-03

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :A880-D2500LX38-03
Rubix :0033-0756807
Fabricant :5723243
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880

Résumé technique

Diamètre de perçage63,5 mm
Longueur apparente190,5 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 1 1/2
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage63,5 mm
Longueur apparente190,5 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 1 1/2
Diamètre queue38,1 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage3
Longueur de queue70,9598 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpsacier
1 144,89 € HT
/ unité
1 373,87 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours