Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D0760LX50-03

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880-D0760LX50-03

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :880-D0760LX50-03
Rubix :0033-0758754
Fabricant :6660363
EAN :26660363
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880

Résumé technique

Diamètre de perçage76 mm
Longueur apparente305,6 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 2
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage76 mm
Longueur apparente305,6 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 2
Diamètre queue50,8 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage3,11842
Longueur de queue81,4 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpsacier
2 410,55 € HT
/ unité
2 892,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours