Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D3650LX38-04
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DS20-D3650LX38-04
Rubix :0033-0736325
Fabricant :7548932
EAN :7323223644046


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 36,5 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 149,9 mm |
| Queue | queue cylindrique de 1-1/2 inch avec plat (cylindrique avec plat) |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 36,5 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 149,9 mm |
| Queue | queue cylindrique de 1-1/2 inch avec plat (cylindrique avec plat) |
| Diamètre queue | 38,1 mm |
| Type de plaquette | ds20-0508-p (compatibilité: ds20-0508-p-l5w 4324/2044 et ds20-0508-p-s5w h13a) |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 4xd |
| Longueur de queue | 249,6 mm |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 080,07 € HT
/ unité
1 296,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours