Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D3500DM40-04
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DS20-D3500DM40-04
Rubix :0033-0736339
Fabricant :7755904
EAN :7323224556201


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 35 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 141 mm |
| Queue | mdi-40 (dcon 40 mm) |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 35 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 141 mm |
| Queue | mdi-40 (dcon 40 mm) |
| Diamètre queue | 40 mm |
| Type de plaquette | mdi-40 |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 4xd |
| Longueur de queue | 144 mm |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
987,12 € HT
/ unité
1 184,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours