Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D3400L40-05
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :880-D3400L40-05
Rubix :0033-0758622
Fabricant :5765404




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 34 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 199,4514 mm |
| Queue | cylindrique iso9766 |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 34 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 199,4514 mm |
| Queue | cylindrique iso9766 |
| Diamètre queue | 40 mm |
| Type de plaquette | corodrill 880 |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 5 |
| Longueur de queue | 70,5486 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 117,93 € HT
/ unité
1 341,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h