Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D3000L32-04
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :880-D3000L32-04
Rubix :0033-0235402
Fabricant :5765302
EAN :12115891




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 30 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 146,447 mm |
| Queue | cylindrique iso9766 |
Documents
Détails articles : FORET CORODRILL 880 880-D3000L32-04
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 30 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 146,447 mm |
| Queue | cylindrique iso9766 |
| Diamètre queue | 32 mm |
| Type de plaquette | corodrill 880 |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 4 mm |
| Longueur de queue | 605,526 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
996,26 € HT
/ unité
1 195,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h