Tuyau flexible SAM PEA-FLEX12
FLEXIBLE DEBIT 400L/MIN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :PEA-FLEX12
Rubix :0149-5263770
EAN :3272670599727

Documents
Détails articles : FLEXIBLE DEBIT 200L/MIN
Caractéristiques communes flexibles :•Raccord mâle spécifique pour connexion au détendeur•Raccord femelle DIN avec un diamètre de passage interne de 7,2-7,4 mm•Flexible en polyuréthane de 1,70 m renforcé par un câble acier anti-fouet assemblé par plusieurs éléments de fixation sur toute la longueur.Différence entre les différents flexibles :•Flexible 400l/min : débit à vide supérieure à 400l/min de 300 bars à 50 bars•Flexible 200l/min : débit à vide proche de 200l/min de 300 bars à 50 bars•Flexible 100l/min : débit à vide proche de 100l/min de 300 bars à 50 barsCONFORT: Ergonomie de travail dans les mouvementsSECURITE: Système anti-fouetEFFICACITE: Pas de perte de charge
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Longueur du rouleau | 1,5 m |
| Pression mini de service | 6,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,51 € HT
/ unité
317,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
