Aspirant - Accessoire Saf-Fro W000380642


FLEXIBLE POUR VENTILATEUR MNF

Références
saf-fro :W000380642
rubix :0160-7132707
ean :3457140461432
GAINE NOIRE D.160MM L10M
Résumé technique
TypeFLEXIBLE 10 m D 160 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GAINE NOIRE D.160MM L10M


Flexible PVC Ø 160 mm à spire métallique noyée, pour aspiration ou refoulement, difficilement inflammable (M2) - Plage de température de -20°C à 80°C. Longueur: 10 m.

Points forts

Grande résistance aux projections d'étincelles - Bonne résistance aux rayons UV et à l'ozone.

Applications

Acessoire pour ventilateur MNF.

Informations techniques


Attributs
Poids3
TypeFLEXIBLE 10 m D 160 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
332,91 HT
/ unité
399,49 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs