Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC MGZ-L04

Flasque

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :MGZ-L04
Rubix :0338-2091477
EAN :3618035887779
FLASQUE MGZ-L04
Résumé technique
Typeflasque
Documents

Détails articles : FLASQUE MGZ-L04


La série MGZ est une série de vérins pneumatiques à effort renforcé et non-lubrifié disponibles dans le modèle rotatif ou anti-rotatif. La conception unique du MGZ double la surface pressurisée ce qui fait du MGZ le vérin idéal pour les opérations de pressage ou élévation Le MGZ à verrouillage avant maintien la tige lorsqu'elle est en extension.
Flasque

Informations techniques


Attributs
Typeflasque
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,95 HT
/ unité
68,34 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours