Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC MXQA-JS20
Amortisseur de chocs
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :MXQA-JS20
Rubix :0338-2269111
EAN :3618036343632

Détails articles : ELEMENT DE MOUVEMENT RECTILIGNE MXQA-JS20
Le chariot de précision MXQ est idéal pour les applications exigeant un parallélisme et une perpendicularité très serrés. La table et le guide de roulement sont intégrés dans une seule pièce usinée avec précision en acier inoxydable trempé. Cela minimise l'empilement des tolérances associé aux assemblages de pièces multiples et permet des tolérances de hauteur de /-0,05 mm. Le roulement est un guide linéaire à recirculation dans un boîtier en acier inoxydable.
Points forts
-Table à glissière à air avec rail de guidage intégré
Informations techniques
Attributs
| Type | extrémité de la course d'extension |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,96 € HT
/ unité
151,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours