Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo DAMH-Q12-6
Fixation
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DAMH-Q12-6
Rubix :0326-2563466
Fabricant :3371840
EAN :4052568269326
Détails articles : FIXATION PAR PATTES DAMH-Q12-6
Fixation par pattes DAMH-Q12-6 Taille=6, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Température ambiante=0 - 60 °C, Couple de serrage max.=1 Nm
Informations techniques
Attributs
| Type | fixation par le pied |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,44 € HT
/ unité
40,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours