Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMF-A-38A-57A

Bride

Voir les informations techniques
Références
Festo :EAMF-A-38A-57A
Rubix :0326-2568009
Fabricant :560692
EAN :4052568098186
BRIDE DE MOTEUR EAMF-A-38A-57A
Résumé technique
Typebride moteur eamf, mtr-fl

Détails articles : BRIDE DE MOTEUR EAMF-A-38A-57A


Bride de moteur EAMF-A-38A-57A Position de montage=indifférent, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %, Température ambiante=-10 - 60 °C, Code d'interface, moteur=57A

Informations techniques


Attributs
Typebride moteur eamf, mtr-fl
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,52 HT
/ unité
117,02 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours