Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CP-L006A
Support de montage du pied
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :CP-L006A
Rubix :0338-2268879
Fabricant :CP-L006A
EAN :3618035744669

Détails articles : ELEMENT DE MOUVEMENT RECTILIGNE CP-L006A
Les constructeurs de machines qui cherchent à combiner de petits vérins à double effet pour des applications de serrage, de poussée ou d'arrêt dans leurs machines doivent souvent jongler entre les composants disponibles et l'espace disponible. Mais grâce aux ingénieurs concepteurs de SMC, leaders mondiaux de la technologie pneumatique, ce défi appartient désormais au passé avec l'introduction de la nouvelle gamme de vérins à broche de la série CJP2.Désormais disponible en quatre tailles d'alésage, la série CJP2 comprend une minuscule, mais puissante, taille d'alésage de 4 mm, ce qui en fait le plus petit vérin à broche à double effet du marché.Les tailles d'alésage de 6, 10 et 16 mm complétant la gamme, toutes sont dotées de corps en aluminium extrudé, ce qui les rend non seulement compacts, mais aussi extrêmement légers.Avec des options de course plus longue allant jusqu'à 40 mm selon la taille d'alésage choisie, toute la série CJP2 peut être équipée d'interrupteurs automatiques SMC D-M9/D-A9 à montage direct, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des supports de montage supplémentaires. Les possibilités de montage comprennent les options Basic/Panel, Flange, Foot, Clevis et trunnion et la nouvelle série CJP2 est entièrement interchangeable avec la gamme CJP existante de SMC.
Informations techniques
Attributs
| Type | support de montage du pied |
|---|---|
| Diamètre vérin | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,44 € HT
/ unité
2,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours