Autre commande pneumatique Festo LNG-100
Fixation du pied à chape pour GNL
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :LNG-100
Rubix :0326-2180420
Fabricant :33895
EAN :4052568009748
Détails articles : ARTICULATION ARRIERE EQUERRE AB7 ACIER/PA VERIN ISO D100
Fixation de la chape de pied LNG-100 Encombrement=100, Basé sur la norme=ISO 15552 (précédemment également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classification de résistance à la corrosion CRC=2, Température ambiante=-40 - 80 °C, Poids du produit=1 141 g
Informations techniques
Attributs
| Type | fixation du pied à la chape |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,90 € HT
/ unité
100,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours