Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRFNG-32
Fixation de la bride CRFNG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CRFNG-32
Rubix :0326-2575004
Fabricant :161846
EAN :4052568072094
Détails articles : FIXATION PAR FLASQUE CRFNG-32
Fixation par flasque CRFNG-32 Taille=32, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-40 - 150 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | fixation de la bride |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,06 € HT
/ unité
123,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours