Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SNC-100

SNC Bride orientable

Voir les informations techniques

Références

Festo :SNC-100
Rubix :0326-2462449
Fabricant :174388
EAN :4052568013998
CHAPE ARRIERE FEMELLE ETROITE ALU AB6 VERIN ISO D100 +AXE

Résumé technique

Détails articles : CHAPE ARRIERE FEMELLE ETROITE ALU AB6 VERIN ISO D100 +AXE


Flasque orientable SNC-100 Taille=100, Selon la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=865 g

Informations techniques


Attributs
Typebride pivotante
Raccordement 1100 mm
101,93 HT
/ unité
122,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours