Filtre procédé gaz/air SMC AF20-F02-A-X64

Filtres

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AF20-F02-A-X64
Rubix :0338-2232238
Fabricant :AF20-F02-A-X64
FILTRE T20 1/4 PS10 5 MICRONS CUVE-PC-RALLONGE/PURGE-MANU

Résumé technique

Typetaraudage g
Débit1100 l/min
Finesse du filtre5 µm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FILTRE T20 1/4 PS10 5 MICRONS CUVE-PC-RALLONGE/PURGE-MANU


Filtre à air modulaire. Evite la contamination. Plus léger que l'ancien modèle modulaire AF. La réduction de l'épaisseur du boîtier en résine augmente la capacité (environ 1.3 fois plus grande). L'amélioration de la séparation de l'eau allonge la durée de service des cartouches de filtre. Taraudages Rc, NPT ou G(PF)
AF10-60-A, Nouveau modèle modulaire, filtre

Informations techniques


Attributs
Typetaraudage g
Débit1100 l/min
Finesse du filtre5 µm
Matièrecuve en polycarbonate
Pression maxi de service10 bar
Température mini-5 °C
Température maxi60 °C
Connexiong 1/4
36,92 € HT
/ unité
44,30 € TTC
  • Epuisé