Filtre procédé gaz/air SMC AFD30-F02-A

Filtre submicronique modulaire série AFD-a

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AFD30-F02-A
Rubix :0338-2177290
Fabricant :AFD30-F02-A
EAN :3618035594363
FILTRE T30 1/4 PS10 0,01 MICRONS CUVE-PC/PURGE-MANU

Résumé technique

Typeséparateur de micro-brouillard
Débit240 l/min
Finesse du filtre0,01 µm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FILTRE T30 1/4 PS10 0,01 MICRONS CUVE-PC/PURGE-MANU


La série de filtre pour l'air AFD-A s'avère être une solution propre et rentable pour vos besoins de filtration en air. Sa conception modulaire lui permet d'être raccordée à d'autres appareils de traitement de l'air de SMC. Cette série est disponible dans trois tailles différentes et avec une large gamme d'accessoires.
Filtre submicronique modulaire serie afd-a

Informations techniques


Attributs
Typeséparateur de micro-brouillard
Débit240 l/min
Finesse du filtre0,01 µm
Matièrepolycarbonate (cuvette);aluminium moulé (corps);polycarbonate (protection de cuvette)
Pression maxi de service10 bar
Température mini-5 °C
Température maxi60 °C
86,22 € HT
/ unité
103,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours