Filtre procédé gaz/air SMC SFD100-C06B
Filtre à air pour salle blanche série SFD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SFD100-C06B
Rubix :0338-2231645
Fabricant :00364377
EAN :3618036226935

Résumé technique
| Type | b (fixation) |
|---|---|
| Débit | 100 l/min |
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
Documents
Détails articles : FILTRE A AIR SALLE BLANCHE SFD SFD100-C06B
NETTOYER LE FILTRE À AIR - CORPS EN RÉSINE
Membrane à fibres creuses avec un taux de filtration nominal de 0,01 µm.
Informations techniques
Attributs
| Type | b (fixation) |
|---|---|
| Débit | 100 l/min |
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
| Matière | résine |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Connexion | one-touch-einsteckanschluss ø6 (c06) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,86 € HT
/ unité
255,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours