Filtre procédé gaz/air SMC SFE5C
Filtre à air pour salle blanche série SFE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SFE5C
Rubix :0338-2271025
Fabricant :01165670
EAN :3618036226607

Résumé technique
| Type | nettoyer le filtre d'échappement |
|---|---|
| Débit | 130 l/min |
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
Documents
Détails articles : FILTRE A AIR POUR SALLE BLANCHE SFE5C
SF séries clean air filters are available as cartridge type or disposable type models. The filtration level is 0.01 micron (filtering efficiency of 99.99%) on units with membrane elements. The SFB20, with à sintered metallic element, has à nominal filtration of 120 micron. The SF séries can be used under different environments with chemical resistant and heat resistant materials (refer to catalog specifications for each séries).
Filtre a air pour salle blanche serie sfe
Informations techniques
Attributs
| Type | nettoyer le filtre d'échappement |
|---|---|
| Débit | 130 l/min |
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
| Matière | polybutylène téréphtalate (corps);polyoléfine (corps);polyuréthane (corps);polypropylène (corps);acier inoxydable (corps);ethylène propylène diène monomère (corps) |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,26 € HT
/ unité
146,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours