Filtre procédé gaz/air SMC SFD100-F02
Filtre à air pour salle blanche série SFD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SFD100-F02
Rubix :0338-2271028
EAN :3618036226904

Résumé technique
| Type | filtre a air pour salle blanche sfd100-f02 |
|---|---|
| Débit | 100 l/min |
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
Documents
Détails articles : FILTRE A AIR POUR SALLE BLANCHE SFD100-F02
NETTOYER LE FILTRE À AIR - CORPS EN RÉSINE
Filtre a air pour salle blanche serie sfd
Informations techniques
Attributs
| Type | filtre a air pour salle blanche sfd100-f02 |
|---|---|
| Débit | 100 l/min |
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
| Matière | résine (boîtier);polybutylène téréphtalate (couvercle);caoutchouc nitrile-butadiène hydrogéné (joint torique);polybutylène téréphtalate (support);polycarbonate (élément);polyoléfine (élément);polyuréthane (élément);polyéthylène téréphtalate (élément);acrylonitrile butadiène styrène (élément) |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,62 € HT
/ unité
215,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours