Références
Festo :LFPU-1/4-3/8
Rubix :0326-2576546
Fabricant :539134
EAN :4052568089566

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 1 µm |
Détails articles : CARTOUCHE DE FILTR E LFPU-1/4-3/8 8
Cartouche filtrante LFPU-1/4-3/8 Pour filtre silencieux LFU. Taille=69X60, Classification de résistance à la corrosion CRC=2, Note sur les matériaux=Sans cuivre ni PTFE
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 1 µm |
| Type | cartucho filtrante |
| Matière | sans ptfe ; sans cuivre |
| Débit | 4700 l/min |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,77 € HT
/ unité
120,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours