Références
Festo :MS6-LFM-A
Rubix :0326-2575739
Fabricant :532909
EAN :4052568005306

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
Détails articles : CARTOUCHE DE FILTRE ULTRA FINE MS S6-LFM-A
Cartouche filtrante ultrafine MS6-LFM-A pour série MS. Finesse du filtre 0,01µm. Taille=6, Série=MS, Finesse du filtre=0,01 µm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
| Type | micro-filter cartridge ms6-lfm-a 532909 |
| Débit | 900 l/min |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Connexion | g 1/2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,75 € HT
/ unité
71,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours