Filtre à air comprimé SMC AFF30-F03BD-D
Filtre de la ligne principale
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AFF30-F03BD-D
Rubix :0338-2538828
Fabricant :AFF30-F03BD-D

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | g 3/8 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 1 µm |
Détails articles : FILTRE EN LIGNE SERIE AFF
Le nouvel AFF70~90D améliore les performances de l'AFF classique avec un taux de particules de 1 μm et des capacités d'élimination de l'eau accrues. De plus, les capacités de débit sont améliorées par rapport aux modèles actuels. L'espace d'installation est réduit grâce à l'intégration de la fonction de filtrage traditionnelle de l'AFF avec l'élimination de l'eau de l'AMG. Un bol léger en acier inoxydable permet d'améliorer la manipulation et de simplifier l'entretien.
Points forts
Conception à faible encombrement, économie de main d'œuvre dans la tuyauteriePoids légerDimensions des orifices : 1, 1 1/2, 2Filetage : Rc, G, NPT
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | g 3/8 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 1 µm |
| Type | filtr liniowy |
| Débit | 750 l/min |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,58 € HT
/ unité
173,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours