Filtre à air comprimé IMI Norgren F84G-4GN-AP3
EXCELON PLUS FILTRE UNIVERSEL G1/2 PURGE AUTO, CUVE POLY
Voir les informations techniquesRéférences
IMI Norgren :F84G-4GN-AP3
Rubix :0329-2470895
Fabricant :F84G-4GN-AP3


Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 40 µm |
Détails articles : EXCELON PLUS FILTRE UNIVERSEL G1/2 PURGE AUTO, CUVE POLY
Points forts
-Un système modulaire flexible
Double verrouillage de sécurité sur la cuvette
Nouveau système d'entretien du filtre
Poids et dimensions réduits
Double verrouillage de sécurité sur la cuvette
Nouveau système d'entretien du filtre
Poids et dimensions réduits
Applications
Usage général
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,24 € HT
/ unité
140,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours