Groupe d'appareil de conditionnement Festo MS4-LFR-1/8-D6-ERV-AS

Vanne de commande avec filtre MS4-LFR

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS4-LFR-1/8-D6-ERV-AS
Rubix :0326-2577165
Fabricant :529166
EAN :4052568163570
FILTRE MANODETENDEUR MS4-LFR-1/8-D6-ERV-AS

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1/8 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS4-LFR-1/8-D6-ERV-AS


Filtre-manodétendeur MS4-LFR-1/8-D6-ERV-AS Pression de sortie maximale 7 bars, filtre 40 µm, avec manomètre, tête de réglage avec verrouillage, cuvette en plastique avec cage de protection plastique, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de gauche à droite. Taille=4, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=40 µm

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/8 ''
Débit1000 l/min
Finesse du filtre40 µm
Raccordement 11/8
133,97 € HT
/ unité
160,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours