Groupe d'appareil de conditionnement Festo MSB4N-1/4:C3J3D7A1F3-WP
Combinaison
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MSB4N-1/4:C3J3D7A1F3-WP
Rubix :0326-2570260
Fabricant :550487
EAN :4052568356743

Détails articles : COMBINAISON UNIT.CONDI MSB4N-1/4
combinaison d'unités de conditionnement MSB4N-1/4:C3J3D7A1F3-WP Composé d'un distributeur de mise en circuit, d'un filtre-manodétendeur, d'un distributeur électrique de mise en circuit, d'un distributeur pneumatique de mise en pression progressive, d'un module de dérivation avec manocontact sans voyant, plaque de fixation murale. Pression de sortie maximale 9 bars, filtre 5 µm, avec manomètre, tête de réglage avec verrouillage, cuvette en plastique avec cage de protection plastique, purgeur de condensats manuel, sens d'écoulement de gauche à droite. Taille=4, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=5 µm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Pression mini de service | 4,5 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | aluminium moulé sous pression; makrolon® |
| Débit | 700 l/min |
| Dimensions | 4 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Température maxi | 50 °C |
| Type de vidange | manuelle, rotative |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 101,49 € HT
/ unité
1 321,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours