Filtre - régulateur Festo LFR-1/4-D-16-5M-O-MIDI-T18-EX4
VANNE RÉGULATRICE DE FILTRE
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :LFR-1/4-D-16-5M-O-MIDI-T18-EX4
Rubix :0326-2559138
Fabricant :4772766
EAN :4052568418601

Résumé technique
| Matière | zinc moulé sous pression; alliage d'aluminium forgé |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/4 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR LFR-1/4-D-16-5M-O-MIDI
LFR-1/4-D-16-5M-O-MIDI-& VANNE RÉGULATRICE DE FILTRE
Informations techniques
Attributs
| Matière | zinc moulé sous pression; alliage d'aluminium forgé |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/4 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Taille corps | 55 mm |
| Débit | 1370 l/min |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Type de vidange | rotatif manuel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,08 € HT
/ unité
198,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours