Filtre - régulateur Festo PCRP-44-G12-12-E-R1-M-T18
Filtre manodetendeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :PCRP-44-G12-12-E-R1-M-T18
Rubix :0326-2547595
Fabricant :8120904
EAN :4052568462475

Résumé technique
| Matière | acier inoxydable moulé 316l |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/2 |
| Finesse du filtre | 40 µm |
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR PCRP-44-G12-12-E-R1-M-T
Filtre-manodétendeur PCRP-44-G12-12-E-R1-M-T18 Filtre-manodétendeur PCRP-44-G12-12-E-R1-M-T18 Raccord pneumatique: G1/2; Version de filtre: 40 µm; Purgeur de condensats: Manuel; Version avec cuve: Acier inoxydable; Indicateur de pression: Sans; Plage de réglage de pression: Jusqu'à 12 bar
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable moulé 316l |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/2 |
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Taille corps | 44 mm |
| Débit | 2500 l/min |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Type de vidange | manuelle rotative |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,83 € HT
/ unité
375,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours