Lubrificateur SMC AL20-F02-A
Filtre Régulateur série AW-A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :AL20-F02-A
Rubix :0338-2177328
Fabricant :AL20-F02-A
EAN :3618035585835
Documents
Détails articles : LUBRIFICATEUR T20 1/4 CUVE-PC
Le lubrificateur modulaire de la série AL-A offre une lubrification soignée des appareils en amont. Le goutte-à-goutte d'huile peut être réglé en fonction des besoins. Le NAL3000-6000 peut être rechargé lorsqu'il est sous pression. La conception modulaire de la série AL-A lui permet d'être raccordée à d'autres appareils de traitement de l'air de SMC.
Lubrificateur modulaire serie al-a
Applications
Multiplie la longévité du système et réduit les coûts de fonctionnement.
Informations techniques
Attributs
| Matière | bol en polycarbonate |
|---|---|
| Diamètre de filetage (pouce) | g1/4 bspp '' |
| Débit | 15 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,69 € HT
/ unité
62,03 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h