Groupe d'appareil de conditionnement SMC AC40A-F06G-D
Traitement de l'air - FRL
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AC40A-F06G-D
Rubix :0338-2519400
Fabricant :AC40A-F06G-D

Détails articles : ENSEMBLE TRAITEMENT AIR G3/4 SERIE ACA-D G SS PURGE T40 2 PCS
Traitement d'air composé de 2 éléments disponibles dans les tailles 20, 30, 40, 50, 60. Raccordements disponibles en taille 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Conforme à la norme ISO 8573-1:2010. Certains modèles disponibles avec purge automatique NF (C) ou NO (D). Modèles disponibles avec manomètre carré encastré (E) ou avec un manomètre rond (G) avec indice de plage. Pression de consigne standard : 0,05 à 0,85 MPa. Cuve polycarbonate + lubrificateur sans orifice de purge. Avec clapet de décharge. Sens du débit standard. Purge sans raccordement cannelé.
Applications
Toutes industries.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/4 '' |
|---|---|
| Matière | polycarbonate |
| Dimensions | 40 |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,97 € HT
/ unité
184,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours