Filtre - régulateur Festo MS4N-LFR-1/8-D7-CRV-AS
Filtre manodetendeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS4N-LFR-1/8-D7-CRV-AS
Rubix :0326-2555087
Fabricant :531218
EAN :4052568334024

Résumé technique
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 npt |
| Finesse du filtre | 5 µm |
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS4N-LFR-1/8-D7-CRV-AS
Filtre manodetendeur ms4n-lfr-1/8-d7-crv-as
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 npt |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Taille corps | 40 mm |
| Débit | 850 l/min |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Type de vidange | entièrement automatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,55 € HT
/ unité
261,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours