Références
Festo :MS6-LFP-E
Rubix :0326-2215504
Fabricant :534500
EAN :4052568048952

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 40 µm |
Détails articles : CARTOUCHE DE FILTRE MS6-LFP-E 534500
Cartouche de filtre MS6-LFP-E pour série MS. Finesse du filtre 40 µm. Taille=6, Série=MS, Finesse du filtre=40 µm, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Information matière filtre=PE
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Type | filterpatroon ms6-lfp-e 534500 |
| Débit | 6500 l/min |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Connexion | g1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,87 € HT
/ unité
16,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h